Beli jet cleaner ac krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JLD Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp689.900

    JLD Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Kelengkapan produk :- Mesin jet cleaner cordless- 1 buah baterai 21V- Charger- Set aksesoris jet cleaner
    atribut:
    • Water Hose Length (m): 5
    • Battery Type: LI-ion 21V, 4400mAh
    • Water Flow Capacity (L/minute): 4
    • Water Pressure Capacity (bar): 28
    • Voltage (V): 21
  2. INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    INGCO Jet Cleaner (130 Bar) // Mesin Pompa Cuci Steam Pressure Washer Mobil Motor Taman
  3. LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Hero 105. - Low maintenance motor. - Three pistons, aluminium pump head with built-in by-pass valve. - Automatic Stop System. - Standard set of accessories. - Ergonomic handle.
  4. kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  5. DOMAX Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    DOMAX Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    1 kotak Box biru terdiri dari :- jet cleaner- sprey gun/semprotan- selang isap- saringan-selang buang- selang beck wosh/sirkulasi
    atribut:
    • Electrical Power (W): 200
    • Dimensions (cm): 21x23x21
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 35
    • Pump Type : Self priming
    • Water Capacity (L/minute): 3.5
  6. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp899.900

  7. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Mulai

    Rp569.900

    FUJIYAMA High Pressure Jet Cleaner
    Deskripsi:
    Fujiyama Jet Cleaner FJC880 adalah alat yang dapat menyemburkan air bertekanan tinggi sehingga hasil keluaran air menjadi kencang. Fujiyama Jet Cleaner FJC880 pada umumnya digunakan untuk mencuci mobil atau motor saja. Namun selain itu, FJC880 juga dapat digunakan untuk kebutuhan rumahan seperti untuk membersihkan permukaan luas, penghapus kotoran membandel, membersihkan taman, membersihkan kolam renang, membersihkan kerak kotoran dan lumut pada lantai, furniture (kayu dan Besi), atau sudut-sudut yang sulit dijangkau.
  9. ALDO Jet Cleaner
    Mulai

    Rp1.399.900

  10. LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    LAKONI Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Pembelian sudah termasuk :- Botol Sabun- Selang keluar- Selang masuk- Hose Connector- Gun Jet Cleaner 3 in 1Jet Cleaner ini dimensinya tidak terlalu besar, sangat ramping dan menghemat tempat untuk pemakaian rumah tangga.
    atribut:
    • Power (W): 550
    • Working Pressure (Bar): 70 @5meters
    • Maximum Working Capacity (L/minute): 5.5
    • Maximum Pressure (bar): 100
  11. FIRMAN Power Sprayer FJC-105 (Jet Cleaner) (Penyemprot Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp1.199.900

    FIRMAN Power Sprayer FJC-105 (Jet Cleaner) (Penyemprot Tekanan Tinggi)
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Dimensions (mm): 275x250x470
    • Pressure (bar): 70 (Average)
    • Water Discharge (L/minute): 5
  12. BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  13. Mesin HL High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  14. MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp429.900

    MONAKE Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)
    atribut:
    • Voltage (V): 21
    • Maximum Pressure (bar): 100
    • 3 Injection Methods: Direct Injection / Diffusion Injection / Foam Injection
    • Water Volume (L/minute): 1.8
  15. KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp609.900

    KODENKI Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Mesin cuci serba guna dengan baterai ini sangat cocok digunakan untuk mencuci mobil, motor, AC maupun perkebunan.Include:1unit cordless1pc selang input 5 meter1pc botol shampoo1pc charger1pc HPC connector2pcs water nozzle ( 0 derajat dan 40 derajat )1pc extension barBox hardcase
    atribut:
    • Battery (V): 21
    • Number of Battery: 1
    • Battery (mAh): 2600
    • Speed (rpm): 18000
    • Water Pressure (bar): 30
  16. Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Mulai

    Rp889.900

    Mollar Jet Cleaner Tanpa Kabel (Pembersih Jet Nirkabel)
    Deskripsi:
    Mesin Jet CleanerPenggunaan air di ember atau tong berisi air , sistem SEDOT
    atribut:
    • Battery (V-AH): 24-4400 Lithium
    • Suction Hose Length (m): 5
    • Overall Stick Gun Length (cm): 18
    • Number of Battery: Single Battery
    • Adjustable Pressure (Variable Speed): Yes
    • Low Lever (bar): 6.5
    • Maximum Pressure (bar): 28
    • Rated Flow (L/minute): 4
  17. Mollar Jet Cleaner Machine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp999.900

    Mollar Jet Cleaner Machine (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Mesin Cuci Tekanan Tinggi / Adjustable High Pressure Washer. Menggunakan Motor Induksi untuk memastikan kekuatan Mesin tetap bekerja optimal jangka panjang, dan ada fungsi pengaturan tekanan sehingga sangat cocok digunakan untuk segala kebutuhan mencuci seperti motor mobil AC Halaman rumah dll. Selain itu alat ini di design dengan Motor RendahDaya sehingga sangat cocok untuk kebutuhan rumah tangga.Mesin ini juga bisa langsung sedot dari ember sehingga sangat memudahkan penggunaan.
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
    • Gun type: M22
    • Maximum Pressure (bar): 110
    • Power (W): 500
    • Pressure (bar): 80
    • Pressure Hose (m): 7
    • Suction Hose Length (m): 2
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga jet cleaner ac krisbow Terbaru October 2026
KRISBOW High Pressure Cleaner with Induction Motor (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp999.900
JLD Cordless Jet Cleaner (Pembersih Jet Nirkabel)Rp689.900
INGCO High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.899.900
LAVOR Cold Water High Pressure Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.399.900
kyowapmp Jet Cleaner Pump (Pompa Pembersih Jet)Rp5.499.900
DOMAX Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp2.599.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp899.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
FUJIYAMA High Pressure Jet CleanerRp569.900
ALDO Jet CleanerRp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)